Revvo Tfh150pt15t24 | Sert Plaka Tekeri 1600 Lb 6 İnç Dia. | 4w680 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVVO TFH150PT15T24 Sert Plakalı Teker 1600 Lb 6 İnç Çap | AD9ZTR 4W680

REVVO TFH150PT15T24 Sert Plakalı Teker 1600 Lb 6 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9ZTR Modeli: TFH150PT15T24Çapraz Referans: 4W680
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
€121.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Ürün GrubuSert Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek Tipisert
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemeDökme demir
Durometre95 Sahil A
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishGümüş Emaye
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniA
İç Cıvata Deliği Aralığı2-7/16 x 4-15/16"
Yük katsayısı1600 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.1 / 2 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı3-3/8 x 5-1/4"
Toplam yükseklik8"
Plaka Boyutu5-1/4 x 6-9/16"
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiA
Yedek TekerlekMfr. 150 PT15
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 176 Derece F
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek Rengibronzlaşmak
Tekerlek çapı6"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)21.84
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇerçeve FinishTekerlek Freni DahilTekerlek Yükü Değerlendirme Aralığıİç Cıvata Deliği AralığıYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.İşaretleme olmayanDış Cıvata Deliği AralığıÜcret
REVVO TFSV 100 BN0S Sert Plakalı Teker 330 Lb 4 İnç Çap | AA7LXL 16D108 TFSV 100 BN0SÇinko kaplamalıYok hayır300 ila 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb5 / 16 "Evet2-3/8 x 3-3/16"€17.09
REVVO TFSV 125 BN0S Sert Plakalı Teker 330 Lb 5 İnç Çap | AA7LXT 16D114 TFSV 125 BN0SÇinko kaplamalıYok hayır300 ila 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb5 / 16 "Evet2-3/8 x 3-3/16"€18.98
REVVO TFK 125 NT0E Sert Plakalı Teker 550 Lb 5 İnç Çap | AA7LYK 16D130 TFK 125 NT0EÇinko kaplamalıYok hayır300 ila 999 lb.3 x 3 "550 lb3 / 8 "Evet2-5/8 x 3-5/8"€67.25
REVVO TFK 200 NT0E Sert Plakalı Teker 880 Lb 8 İnç Çap | AA7LYP 16D134 TFK 200 NT0EÇinko kaplamalıYok hayır300 ila 999 lb.3 x 3 "880 lb3 / 8 "Evet2-5/8 x 3-5/8"€117.11
REVVO TFK 200 NY2H Sert Plakalı Teker 2200 Lb 8 İnç Çap | AB9YTD 2GML3 TFK 200 NY2HCilalı ÇinkoYok hayır1000 ila 2999 lb.3 x 3 "2200 lb3 / 8 "Evet2-5/8 x 3-5/8"€248.90
REVVO TFH100PT1HT24 Sert Plakalı Teker 500 Lb 4 İnç Çap | AD9ZTE 4W667 TFH100PT1HT24Gümüş EmayeYok hayır300 ila 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"500 lb1 / 2 "Evet3-3/8 x 5-1/4"€96.08
REVVO TFH100CI1HT24 Sert Plakalı Teker 700 Lb 4 İnç Çap | AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24Gümüş EmayeYok hayır300 ila 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"700 lb1 / 2 "Evet3-3/8 x 5-1/4"€77.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVVO TFH150PT15T24 Sert Plakalı Teker 1600 Lb 6 İnç Çap
€121.77 / Adet