Revvo Tfk 100 Rp1g | Sert Plaka Tekeri 700 Lb 4 İnç Dia. | 5vf60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVVO TFK 100 RP1G Sert Plakalı Teker 700 Lb 4 İnç Çap | AE6VLN 5VF60

REVVO TFK 100 RP1G Sert Plakalı Teker 700 Lb 4 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6VLN Modeli: TFK 100 RP1GÇapraz Referans: 5VF60
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
€35.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuFrenli Sert Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek Tipisert
Tekerlek Malzemesifenolik
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemefenolik
Durometre90 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishCilalı Çinko
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı3 x 3 "
Yük katsayısı700 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-5/8 x 3-5/8"
Toplam yükseklik5.625 "
Plaka Boyutu4 x 4-1 / 2 "
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiB
Yedek TekerlekMfr. WS8020040
Sıcaklık. menzilÂ65 Derece ila 250 Derece F
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı4"
Tekerlek Malzemesifenolik
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu3926305000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇerçeve FinishTekerlek Freni DahilTekerlek Yükü Değerlendirme Aralığıİç Cıvata Deliği AralığıYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.İşaretleme olmayanDış Cıvata Deliği AralığıÜcret
REVVO TFSV 100 BN0S Sert Plakalı Teker 330 Lb 4 İnç Çap | AA7LXL 16D108 TFSV 100 BN0SÇinko kaplamalıYok hayır300 ila 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb5 / 16 "Evet2-3/8 x 3-3/16"€17.09
REVVO TFSV 125 BN0S Sert Plakalı Teker 330 Lb 5 İnç Çap | AA7LXT 16D114 TFSV 125 BN0SÇinko kaplamalıYok hayır300 ila 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb5 / 16 "Evet2-3/8 x 3-3/16"€18.98
REVVO TFK 125 NT0E Sert Plakalı Teker 550 Lb 5 İnç Çap | AA7LYK 16D130 TFK 125 NT0EÇinko kaplamalıYok hayır300 ila 999 lb.3 x 3 "550 lb3 / 8 "Evet2-5/8 x 3-5/8"€67.25
REVVO TFK 200 NT0E Sert Plakalı Teker 880 Lb 8 İnç Çap | AA7LYP 16D134 TFK 200 NT0EÇinko kaplamalıYok hayır300 ila 999 lb.3 x 3 "880 lb3 / 8 "Evet2-5/8 x 3-5/8"€117.11
REVVO TFK 200 NY2H Sert Plakalı Teker 2200 Lb 8 İnç Çap | AB9YTD 2GML3 TFK 200 NY2HCilalı ÇinkoYok hayır1000 ila 2999 lb.3 x 3 "2200 lb3 / 8 "Evet2-5/8 x 3-5/8"€248.90
REVVO TFH100PT1HT24 Sert Plakalı Teker 500 Lb 4 İnç Çap | AD9ZTE 4W667 TFH100PT1HT24Gümüş EmayeYok hayır300 ila 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"500 lb1 / 2 "Evet3-3/8 x 5-1/4"€96.08
REVVO TFH100CI1HT24 Sert Plakalı Teker 700 Lb 4 İnç Çap | AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24Gümüş EmayeYok hayır300 ila 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"700 lb1 / 2 "Evet3-3/8 x 5-1/4"€77.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVVO TFK 100 RP1G Sert Plakalı Teker 700 Lb 4 İnç Çap
€35.83 / Adet