Revvo Tset 100 Pn1t Fb | Frenli Döner Plaka Tekeri 550 Lb 4 İnç | 19yd38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVVO TSET 100 PN1T FB Frenli Döner Plaka Tekeri 550 Lb 4 İnç | AF6LVW 19YD38

REVVO TSET 100 PN1T FB Frenli Döner Plakalı Teker 550 Lb 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6LVW Modeli: TSET 100 PN1T FBÇapraz Referans: 19YD38
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
€10.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
fren TipiTekerlek Üzerinden Kayış
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuFrenli Döner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiNaylon
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemeNaylon
Durometre95 Sahil A
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı2.375 "
Yük katsayısı550 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı3.125 "
Toplam yükseklik5 9 / 16 "
Plaka Tekeri Çekirdek MalzemesiNaylon
Plaka Tekeri KilidiKilit Dahil Değil
Plaka Tekeri Tekerlek MalzemesiNaylon
Plaka Boyutu4 "x 4-1 / 8"
Plaka kalınlığı0.187 "
Levha TipiB
kablo kanalıHassas Bilyalı
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 104 Derece F
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı4"
Tekerlek Genişliği1.375 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)19.69
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8302200000

Ürün Detayı:

  • Plaka Tekeri Freni (Evet)
  • İplik Koruması (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikTekerlek Freni DahilCaster Ürün GrubuPlaka BoyutuPlaka kalınlığıLevha Tipikablo kanalıTekerlek RulmanlarıÜcret
REVVO TSSV 100 BN0S Döner Plakalı Teker 330 Lb 4 İnç Çap | AA7LXM 16D109 TSSV 100 BN0S5"Yok hayırDöner Teker3-1 / 8 x 4 "0.125 "ATekli TopHassas Bilyalı€22.42
REVVO TSSV 125 BN0S Döner Plakalı Teker 330 Lb 5 İnç Çap | AA7LXU 16D115 TSSV 125 BN0S6"Yok hayırDöner Teker3-1 / 8 x 4 "0.125 "ATekli TopDüz Delik€23.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVVO TSET 100 PN1T FB Frenli Döner Plakalı Teker 550 Lb 4 İnç
€10.51 / Adet