Revvo Tssv 100 Bn0s | Döner Plaka Tekeri 330 Lb 4 İnç Çap. | 16d109 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVVO TSSV 100 BN0S Döner Plakalı Teker 330 Lb 4 İnç Çap | AA7LXM 16D109

REVVO TSSV 100 BN0S Döner Plakalı Teker 330 Lb 4 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7LXM Modeli: TSSV 100 BN0SÇapraz Referans: 16D109
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
€21.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiNaylon
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeNaylon
Durometre80 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniA
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3 / 4 x 3 "
Yük katsayısı330 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-3/8 x 3-3/16"
Toplam yükseklik5"
Plaka Boyutu3-1 / 8 x 4 "
Plaka kalınlığı0.125 "
Levha TipiA
kablo kanalıTekli Top
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 104 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiNaylon
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikTekerlek Freni DahilCaster Ürün GrubuPlaka BoyutuPlaka kalınlığıLevha Tipikablo kanalıTekerlek RulmanlarıÜcret
REVVO TSSV 125 BN0S Döner Plakalı Teker 330 Lb 5 İnç Çap | AA7LXU 16D115 TSSV 125 BN0S6"Yok hayırDöner Teker3-1 / 8 x 4 "0.125 "ATekli TopDüz Delik€23.40
REVVO TSET 100 PN1T FB Frenli Döner Plaka Tekeri 550 Lb 4 İnç | AF6LVW 19YD38 TSET 100 PN1T FB5 9 / 16 "EvetFrenli Döner Teker4 "x 4-1 / 8"0.187 "BHassas Bilyalı-€21.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVVO TSSV 100 BN0S Döner Plakalı Teker 330 Lb 4 İnç Çap
€21.89 / Adet