Reznor 147571 | Başlatma Kapaklı Motor, 1/20 Bg, 115v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REZNOR 147571 Çalıştırma Kapaklı Motor, 1/20 Bg, 115V | CT9ABZ 116L86

REZNOR 147571 Çalıştırma Kapaklı Motor, 1/20 Bg, 115V

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT9ABZ Model: 147571Çapraz Referans: 116L86

İle alın Mayıs 14, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€929.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REZNOR 147571 Çalıştırma Kapaklı Motor, 1/20 Bg, 115V
€929.39 / Adet