Plews-lubrimatic 338pvf | Fren Hattı Adaptörü 3/16 ve 5/16 8 In | 4kar5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PLEWS-LUBRIMATIC 338PVF Fren Hattı Adaptörü 3/16 ve 5/16 8 In | AD8GAR 4KAR5

PLEWS-LUBRIMATIC 338PVF Fren Hattı Adaptörü 3/16 ve 5/16 8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8GAR Modeli: 338PVFÇapraz Referans: 4KAR5
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
€8.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fren Hattı
BitişPolivinil Florür Kaplama
uzunluk8"
MalzemeÇelik
Konu Boyutu3/8"-24 and 1/2"-20
tüp Boyutu3/16 "Ters ve 5/16" Ters
Tipadaptör

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)0.47
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)0.47
HS kodu8708305090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: RHINOHIDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKonu Boyututüp BoyutuTipÜcret
PLEWS-LUBRIMATIC 4320PVF Fren Hattı Metrik 3/16 İnç Standart Flare L20 In | AD8GAF 4KAN2 4320pvf20 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standart Genişletmemetrik€6.42
PLEWS-LUBRIMATIC 4330PVF Fren Hattı Metrik 3/16 İnç Standart Flare L30 In | AD8GAG 4KAN3 4330pvf30 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standart Genişletmemetrik€7.73
PLEWS-LUBRIMATIC 4340PVF Fren Hattı Metrik 3/16 İnç Standart Flare L40 In | AD8GAH 4KAN4 4340pvf40 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standart Genişletmemetrik€9.82
PLEWS-LUBRIMATIC 4360PVF Fren Hattı Metrik 3/16 İnç Standart Flare L60 In | AD8GAJ 4KAN6 4360pvf60 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standart Genişletmemetrik€14.58
PLEWS-LUBRIMATIC 5330PVF Fren Hattı Us 3/16 İnç Kabarcık Flare 30 In | AD8GAK 4KAP1 5330pvf30 "3 / 8 "-243/16 "Kabarcıklı ParlamaABD Konu€8.07
PLEWS-LUBRIMATIC 5351PVF Fren Hattı Us 3/16 İnç Kabarcık Flare 51 In | AD8GAL 4KAP3 5351pvf51 "3 / 8 "-243/16 "Kabarcıklı ParlamaABD Konu€10.93
PLEWS-LUBRIMATIC 6351PVF Fren Hattı Metrik 3/16 İnç Kabarcık Flare 51 In | AD8GAM 4KAR1 6351pvf51 "10-1mm3/16 "Kabarcıklı Parlamametrik€9.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PLEWS-LUBRIMATIC 338PVF Fren Hattı Adaptörü 3/16 ve 5/16 8 İnç
€8.05 / Adet