Schneider Electric Zb4bw0b31 | Lamba Modülü ve Kontak Bloğu 22mm 1no | 6saat09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B31 Lamba Modülü ve Kontak Bloğu 22mm 1NA | AJ2JJP 6HR09

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B31 Lamba Modülü ve Kontak Bloğu 22mm 1NA

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2JJP Modeli: ZB4BW0B31Çapraz Referans: 6HR09
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
€120.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lamba Modülü ve Kontak Bloğu
RenkYeşil
İletişim Formu1 YOK
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC/DC
IP Rating66
Lamba Modülü TipiTam Voltaj
Lamba Modülü Gerilimi24VAC/DC
Lamba TipiLED
Lamba voltajı24VAC/DC
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
beden22mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)4.06
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkİletişim FormuLamba Modülü GerilimiLamba voltajıÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B15 Lamba Modülü ve Kontak Bloğu 1NA / 1NK | AJ2JJN 6HR08 ZB4BW0B15Beyaz1NO / 1NC24VAC/DC24VAC/DC€166.81
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0G35 Lamba Modülü ve Kontak Bloğu 1NA/1NK | AJ2JJQ 6HR32 ZB4BW0G35Yeşil1NO / 1NC110 - 120 VAC110 - 120 VAC€172.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B31 Lamba Modülü ve Kontak Bloğu 22mm 1NA
€120.09 / Adet