RICE LAKE 12569 Kalibrasyon Ağırlık Tutma Kolu 20kg | AH8LDA 38VT76

RICE LAKE 12569 Kalibrasyon Ağırlığı Tutma Kolu 20kg

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8LDA Model: 12569Çapraz Referans: 38VT76

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€851.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalibrasyon Ağırlığı
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
SınıfF
BitişSaten
MalzemePaslanmaz çelik
Ölçüm Tipimetrik
Nominal Kütle20kg
Parça sayısı1
Ağırlık TarzıKavrama Kolu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 21.15
Gemi yüksekliği (cm)40.64
Gemi uzunluğu (cm)40.01
Gemi genişliği (cm)26.67
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAğırlık TarzıKalibrasyon SertifikasıSınıfBitiş+MalzemeÖlçüm TipiNominal KütleÜcret
RICE LAKE 12842 Kalibrasyon Ağırlığı 1 lb. Cilalı | AA6YYV 15F045 12842olukluDahil Değil7CilalıKalibrasyon AğırlığıDökme demir-1 lb€69.41
RICE LAKE 12823 Kalibrasyon Ağırlığı 5 lb. Boyalı | AA6YYW 15F053 12823Kavrama KoluDahil Değil7BoyalıKalibrasyon AğırlığıDökme demir-5 lb€74.30
RICE LAKE 13319 Kalibrasyon Ağırlık 25kg Saten | AA6YYX 15F079 13319Kavrama KoluDahil Değil4SatenKalibrasyon AğırlığıPaslanmaz çelik-25kg€1,362.98
PİRİNÇ GÖLÜ 10154 Kalibrasyon Ağırlığı 50 x 0.5 Lb. Boyalı | AA6YYY 15F143 10154DengeDahil Değil7BoyalıKalibrasyon AğırlığıDökme demir-50 x 0.5 lb.€44.14
RICE LAKE 10160 Kalibrasyon Ağırlığı 500 x 5 Lb. Boyalı | AA6YYZ 15F144 10160DengeDahil Değil7BoyalıKalibrasyon AğırlığıDökme demir-500 x 5 lb.€50.48
PİRİNÇ GÖLÜ 10170 Kalibrasyon Ağırlığı 500 x 2.5 Lb. Boyalı | AA6YZA 15F145 10170DengeDahil Değil7BoyalıKalibrasyon AğırlığıDökme demir-500 x 2.5 lb.€60.39
PİRİNÇ GÖLÜ 10189 Kalibrasyon Ağırlığı 300 x 1.5 Lb. Boyalı | AA6YZB 15F146 10189DengeDahil Değil7BoyalıKalibrasyon AğırlığıDökme demir-300 x 1.5 lb.€44.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RICE LAKE 12569 Kalibrasyon Ağırlığı Tutma Kolu 20kg
€851.05 / Adet