Richard Manno Co. 114115-1500-ss | 1rb77 Sabit Panel Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RICHARD MANNO CO. 114115-1500-SS Panel Screw, Stainless Steel, 3/8-16 X 1-1/2 Size, 5Pk | AB3AUC 1RB77

RICHARD MANNO CO. 114115-1500-SS Panel Vidası, Paslanmaz Çelik, 3/8-16 X 1-1 / 2 Boyut, 5'li

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3AUC Modeli: 114115-1500-SSÇapraz Referans: 1RB77
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
€125.34 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Panel Vidası
sürücü TipiSoket
Sürücü boyutu5 / 16 "
Bitişpasifeleştirilmiş
Baş Dia.0.467 "
Baş yüksekliği0.375 "
kafa Tipitırtıklı
uzunluk1.5 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu3 / 8 "
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318158082
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RICHARD MANNO CO. 114115-1500-SS Panel Vidası, Paslanmaz Çelik, 3/8-16 X 1-1 / 2 Boyut, 5'li
€125.34 / paket