Richard Manno 405ss1024 | Pürüzsüz Panel Vidası, 10-24 X 1/2 Boyutu, 5'li | 1ra94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RICHARD MANNO CO. 405SS1024 Pürüzsüz Panel Vidası, 10-24 X 1/2 Boyut, 5Pk | AB3AMV 1RA94

RICHARD MANNO CO. 405SS1024 Düz Panel Vidası, 10-24 X 1/2 Boyut, 5'li

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3AMV Modeli: 405SS1024Çapraz Referans: 1RA94
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
€6.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Panel Vidası
sürücü Tipioluklu
Bitişpasifeleştirilmiş
Baş Dia.0.313 "
Baş yüksekliği0.18 "
kafa Tipipürüzsüz
uzunluk1 / 2 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu9 / 32 "
Konu Boyutu10-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsürücü TipiSürücü boyutuBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukiplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
RICHARD MANNO CO. 405SS832 Düz Panel Vidası, 8-32 X 1/2 Boyutu, 5Pk | AB3AMN 1RA88 405SS832oluklu-0.250 "0.156 "1 / 2 "7 / 32 "8-32€64.07
RICHARD MANNO CO. 409SS1032 Düz Panel Vidası, 10-32 X 3/4 Boyut, 5Pk | AB3ANA 1RA99 409SS1032oluklu-0.313 "0.18 "3 / 4 "9 / 32 "10-32€98.30
RICHARD MANNO CO. 601H Düz Panel Vidası, 4-40 X 15/32 Boyut, 5Pk | AB3AQX 1RB26 601HSoket5 / 64 "0.250 "0.125 "15 / 32 "3 / 16 "4-40€75.03
RICHARD MANNO CO. 603H Düz Panel Vidası, 6-32 X 17/32 Boyut, 5Pk | AB3AQZ 1RB28 603HSoket5 / 64 "0.281 "0.125 "17 / 32 "7 / 32 "6-32€83.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RICHARD MANNO CO. 405SS1024 Düz Panel Vidası, 10-24 X 1/2 Boyut, 5'li
€6.43 / paket