Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RICHARD MANNO CO. 4411-416SS Shoulder Screw, 4-40 X 3/16 Size, 10Pk | AE9JMQ 6KA48

RICHARD MANNO CO. 4411-416SS Omuz Vidası, 4-40 X 3/16 Ebat, 10'lu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9JMQ Modeli: 4411-416SSÇapraz Referans: 6KA48

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€38.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf2A
Sürücü Boyutu5 / 64 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.1 / 4 "
Baş yüksekliği1 / 8 "
Kafa tarzıStandart
Malzeme416 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci125,000 PSI
Rockwell SertliğiC32 ila C43
Omuz Dia.1 / 8 "
Omuz genişliği3 / 16 "
Omuz Uzunluğu Toleransı+0.002 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu5 / 32 "
Konu Boyutu4-40
TipHassas

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318156010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuBaş Dia.Baş yüksekliğiMalzemeMin. Gerilme direnciRockwell SertliğiOmuz Dia.Omuz genişliğiÜcret
RICHARD MANNO CO. MSB4-6 Omuz Vidası, M4 X 0.70 X 4mm Uzunluk, 5Pk | AE9KHZ 6KE65 MSB4-62.5mm8mm4mm416 Paslanmaz Çelik75,000 PSIC26 ila 324.987mm4mm€57.35
RICHARD MANNO CO. MSB4-10 Omuz Vidası, M4 X 0.70 X 10mm Uzunluk, 5Pk | AE9KJH 6KE73 MSB4-102.5mm8mm4mm416 Paslanmaz Çelik75,000 PSIC26 ila 324.987mm10mm€62.92
RICHARD MANNO CO. MSB4-12 Omuz Vidası, M4 X 0.70 X 14mm Uzunluk, 5Pk | AE9KJM 6KE77 MSB4-122.5mm8mm4mm416 Paslanmaz Çelik75,000 PSIC26 ila 324.987mm14mm€55.26
RICHARD MANNO CO. MSB4-16 Omuz Vidası, M4 X 0.70 X 30mm Uzunluk, 5Pk | AE9KJW 6KE85 MSB4-162.5mm8mm4mm416 Paslanmaz Çelik75,000 PSIC26 ila 324.987mm30mm€70.53
RICHARD MANNO CO. MSB4-18 Omuz Vidası, M5 X 0.80 X 5mm Uzunluk, 5Pk | AE9KKA 6KE89 MSB4-183mm10mm5mm416 Paslanmaz Çelik75,000 PSIC26 ila 325.987mm5mm€59.14
RICHARD MANNO CO. MSB4-20 Omuz Vidası, M5 X 0.80 X 8mm Uzunluk, 5Pk | AE9KKE 6KE93 MSB4-203mm10mm5mm416 Paslanmaz Çelik75,000 PSIC26 ila 325.987mm8mm€62.43
RICHARD MANNO CO. MSB4-22 Omuz Vidası, M5 X 0.80 X 12mm Uzunluk, 5Pk | AE9KKJ 6KE97 MSB4-223mm10mm5mm416 Paslanmaz Çelik75,000 PSIC26 ila 325.987mm12mm€63.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RICHARD MANNO CO. 4411-416SS Omuz Vidası, 4-40 X 3/16 Ebat, 10'lu
€38.43 / paket