Richard Manno 4428-416ss | Omuz Vidası, 10-32 X 1/4 Uzunlukta, 5'li | 6ka74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RICHARD MANNO CO. 4428-416SS Omuz Vidası, 10-32 X 1/4 Uzunluk, 5Pk | AE9JNU 6KA74

RICHARD MANNO CO. 4428-416SS Omuz Vidası, 10-32 X 1/4 Uzunluk, 5'li

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9JNU Modeli: 4428-416SSÇapraz Referans: 6KA74
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
€25.06 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf2A
Sürücü Boyutu1 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.3 / 8 "
Baş yüksekliği3 / 16 "
Kafa tarzıStandart
Malzeme416 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci125,000 PSI
Rockwell SertliğiC32 ila C43
Omuz Dia.1 / 4 "
Omuz genişliği1 / 4 "
Omuz Uzunluğu Toleransı+0.002 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu1 / 4 "
Konu Boyutu10-32
TipHassas

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuBaş Dia.Baş yüksekliğiMalzemeMin. Gerilme direnciRockwell SertliğiOmuz Dia.Omuz genişliğiÜcret
RICHARD MANNO CO. MSB4-6 Omuz Vidası, M4 X 0.70 X 4mm Uzunluk, 5Pk | AE9KHZ 6KE65 MSB4-62.5mm8mm4mm416 Paslanmaz Çelik75,000 PSIC26 ila 324.987mm4mm€57.35
RICHARD MANNO CO. MSB4-10 Omuz Vidası, M4 X 0.70 X 10mm Uzunluk, 5Pk | AE9KJH 6KE73 MSB4-102.5mm8mm4mm416 Paslanmaz Çelik75,000 PSIC26 ila 324.987mm10mm€62.92
RICHARD MANNO CO. MSB4-12 Omuz Vidası, M4 X 0.70 X 14mm Uzunluk, 5Pk | AE9KJM 6KE77 MSB4-122.5mm8mm4mm416 Paslanmaz Çelik75,000 PSIC26 ila 324.987mm14mm€55.26
RICHARD MANNO CO. MSB4-16 Omuz Vidası, M4 X 0.70 X 30mm Uzunluk, 5Pk | AE9KJW 6KE85 MSB4-162.5mm8mm4mm416 Paslanmaz Çelik75,000 PSIC26 ila 324.987mm30mm€70.53
RICHARD MANNO CO. MSB4-18 Omuz Vidası, M5 X 0.80 X 5mm Uzunluk, 5Pk | AE9KKA 6KE89 MSB4-183mm10mm5mm416 Paslanmaz Çelik75,000 PSIC26 ila 325.987mm5mm€59.14
RICHARD MANNO CO. MSB4-20 Omuz Vidası, M5 X 0.80 X 8mm Uzunluk, 5Pk | AE9KKE 6KE93 MSB4-203mm10mm5mm416 Paslanmaz Çelik75,000 PSIC26 ila 325.987mm8mm€62.43
RICHARD MANNO CO. MSB4-22 Omuz Vidası, M5 X 0.80 X 12mm Uzunluk, 5Pk | AE9KKJ 6KE97 MSB4-223mm10mm5mm416 Paslanmaz Çelik75,000 PSIC26 ila 325.987mm12mm€63.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RICHARD MANNO CO. 4428-416SS Omuz Vidası, 10-32 X 1/4 Uzunluk, 5'li
€25.06 / paket