Richard Manno 610h | Panel Vidası, Paslanmaz Çelik, 10-32 X 29/32 Ebat, 5'li | 1rb35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RICHARD MANNO CO. 610H Panel Screw, Stainless Steel, 10-32 X 29/32 Size, 5Pk | AB3ARG 1RB35

RICHARD MANNO CO. 610H Panel Vidası, Paslanmaz Çelik, 10-32 X 29/32 Ebat, 5'li

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ARG Modeli: 610HÇapraz Referans: 1RB35
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
€41.53 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Panel Vidası
sürücü TipiSoket
Sürücü boyutu1 / 8 "
Bitişpasifeleştirilmiş
Baş Dia.0.375 "
Baş yüksekliği0.188 "
kafa Tipipürüzsüz
uzunluk29 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu5 / 16 "
Konu Boyutu10-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RICHARD MANNO CO. 610H Panel Vidası, Paslanmaz Çelik, 10-32 X 29/32 Ebat, 5'li
€41.53 / paket