Yellow Jacket 49987 | Manifold, 60 İnç Hortum, 3/8 İnç Boyut, 45 Derece Dirsek | 29au17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SARI CEKET 49987 Manifold, 60 İnç Hortum, 3/8 İnç Boyut, 45 Derece Dirsek | AF8NWA 29AU17

YELLOW JACKET 49987 Manifold, 60 İnç Hortum, 3/8 İnç Boyut, 45 Derece Bükülme

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8NWA Model: 49987Çapraz Referans: 29AU17
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
€404.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çeşitli
Göstergeler Yüksek Taraf Kırmızı0 ila 800 psig
Göstergeler Düşük Taraf Mavi30 "Hg - 350 psi
Hortum uzunluğu60 "
MalzemeDövme Alüminyum Alaşımlı
Hortum Sayısı4
Valf Sayısı4
UPC686800499871
Vakum Bağlantı Noktası Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.69
Gemi yüksekliği (cm)29.85
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu9026806000

Ürün Detayı:

  • Soğutucu Akışkan Uygulaması (R-22, R-134A, R-404A)
  • Gösterge Doğruluğu (% 1 -% 1)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum uzunluğuHortum SayısıTipÜcret
SARI CEKET 49967 60 İnç Hortumlu Manifold, 3/8 İnç Boyut, 4 Valf | AA4EQX 12H946 4996760 "4Klima ve Sabit Soğutma€410.51
SARI CEKET 49867 60 İnç Hortumlu Manifold, 3/8 İnç Boyut, 2 Valf | AA4EQY 12H947 4986760 "3Klima ve Sabit Soğutma€322.93
SARI CEKET 49847 Şarj Manifoldu, Otomotiv, 72 İnç Hortum | AB4APN 1WLG3 4984772 "3Klima Testi ve Şarjı€477.17
SARI CEKET 49960 Manifold, 60 İnç Şarj Valfi, Kompakt Küresel Vana, 3/8 İnç Boyut, 45 Derece. Viraj | AF8NVU 29AU11 4996060 "4-€496.60
SARI CEKET 49962 Manifold, 4 Valf, Titan | AF8NVV 29AU12 49962---€267.15
SARI CEKET 49963 Manifold, 4 Valf, Titan | AF8NVW 29AU13 49963---€270.38
SARI CEKET 49968 Manifold, 60 İnç Hortum, Kompakt Küresel Vana, 3/8 İnç Boyut, 45 Derece Dirsek | AF8NVX 29AU14 4996860 "4-€456.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YELLOW JACKET 49987 Manifold, 60 İnç Hortum, 3/8 İnç Boyut, 45 Derece Bükülme
€404.89 / Adet