Richard Manno D21-1000 | Dübel Pimi 5/16 İnç - Pk10 | 1ua13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RICHARD MANNO CO. D21-1000 Dowel Pin, 5/16 Size, 10Pk | AB3LKU 1UA13

RICHARD MANNO CO. D21-1000 Dübel Pim, 5/16 Boyut, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3LKU Modeli: D21-1000Çapraz Referans: 1UA13
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
€46.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Çap0.3126 ila 0.3128 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)11,000
Bitişpasifeleştirilmiş
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
Malzeme416 Paslanmaz Çelik
Nominal çap5 / 16 "
Uzunluk1"
Rockwell SertliğiC36
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RICHARD MANNO CO. D21-1000 Dübel Pim, 5/16 Boyut, 10Pk
€46.79 / paket