Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RICHARD MANNO CO. HST308-632-SS Hex Standoff, Stainless Steel, #6-32 X 5/8 Size, 10Pk | AE9WPV 6MY79

RICHARD MANNO CO. HST308-632-SS Altıgen Ayrıklık, Paslanmaz Çelik, #6-32 X 5/8 Boyut, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9WPV Modeli: HST308-632-SSÇapraz Referans: 6MY79
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
€25.41 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+altıgen açmaz
Vücut uzunluğu5 / 8 "
BitişSade
Hex Genişliği1 / 4 "
uzunluk5 / 8 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.005 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Vida Boyutu# 6-32
Konu Derinliği5 / 8 "
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut uzunluğuHex GenişliğiuzunlukVida BoyutuKonu Derinliğiiplik uzunluğuTipÜcret
RICHARD MANNO CO. HMF100-632-SS Altıgen Ayırıcı, Paslanmaz Çelik, #6-32 X 3/16 Boyut, 10Pk | AE9VFK 6MR40 HMF100-632-SS3 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "# 6-323 / 8 "1 / 4 "Erkek kadın€66.58
RICHARD MANNO CO. HMF104-256-SS Altıgen Ayırıcı, Paslanmaz Çelik, #2-56 X 7/16 Boyut, 10Pk | AE9VQW 6MU13 HMF104-256-SS7 / 16 "3 / 16 "7 / 16 "# 2-563 / 16 "5 / 32 "Erkek kadın€109.19
RICHARD MANNO CO. HMF109-256-SS Altıgen Ayırıcı, Paslanmaz Çelik, #2-56 X 3/4 Boyut, 10Pk | AE9VRK 6MU28 HMF109-256-SS3 / 4 "3 / 16 "3 / 4 "# 2-563 / 16 "5 / 32 "Erkek kadın€87.34
RICHARD MANNO CO. HMF201-832-SS Altıgen Ayırıcı, Paslanmaz Çelik, #8-32 X 5/16 Boyut, 10Pk | AE9VRV 6MU39 HMF201-832-SS5 / 16 "1 / 4 "5 / 16 "# 8-325 / 32 "3 / 8 "Erkek kadın€82.34
RICHARD MANNO CO. HMF202-440-SS Altıgen Ayırıcı, Paslanmaz Çelik, #4-40 X 3/8 Boyut, 10Pk | AE9VRW 6MU40 HMF202-440-SS3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "# 4-401 / 4 "3 / 16 "Erkek kadın€82.34
RICHARD MANNO CO. HMF228-440-SS Altıgen Ayırıcı, 18-8 Paslanmaz Çelik, #4-40 X 2 Boyut, 10Pk | AE9VTT 6MU67 HMF228-440-SS2"1 / 4 "2"# 4-401 / 4 "3 / 16 "Erkek kadın€150.21
RICHARD MANNO CO. HMF228-832-SS Altıgen Ayırıcı, Paslanmaz Çelik, #8-32 X 2 Boyut, 10Pk | AE9VTV 6MU69 HMF228-832-SS2"1 / 4 "2"# 8-327 / 16 "3 / 8 "Erkek kadın€140.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RICHARD MANNO CO. HST308-632-SS Altıgen Ayrıklık, Paslanmaz Çelik, #6-32 X 5/8 Boyut, 10Pk
€25.41 / paket