Ridgid 21903 | Verici Led 0.128 1 8 33 Khz | 1dph4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RIDGID 21903 Verici Led 0.128 1 8 33 Khz | AA9KMC 1DPH4

RIDGID 21903 Verici Ledi 0.128 1 8 33 Khz

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9KMC Model: 21903Çapraz Ref: 1DPH4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€3,791.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+verici
ekranLCD
Çalışma Frekansı0.128, 1, 8, 33 kHz
Tarafından desteklenmektedir(8) D-Cell Bataryalar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.58
Gemi yüksekliği (cm)23.88
Gemi uzunluğu (cm)43.69
Gemi genişliği (cm)27.43
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Açık Devre Voltajı (240VAC, 50 / 60Hz)
  • Verici Gücü (10W)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelekranÇalışma FrekansıTarafından desteklenmektedirÜcret
RIDGID 21898 Verici Sarı Led 1 8 33 Khz | AA9KMB 1DPH3 21898LED1, 8, 33kHz(6) C Hücreli Piller€1,894.13
RIDGID 49338 Verici Led Sarı 10 ila 490 Khz | AC4APD 2YCA4 49338LED10 ila 490 kHz(6) D-Cell Bataryalar-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RIDGID 21903 Verici Ledi 0.128 1 8 33 Khz
€3,791.81 / Adet