RIDGID 49338 Verici Led Sarı 10 - 490 Khz
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | verici |
Renk | Sarı |
ekran | LED |
Çalışma Frekansı | 10 ila 490 kHz |
Tarafından desteklenmektedir | (6) D-Cell Bataryalar |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.19 |
Gemi yüksekliği (cm) | 42.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.47 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
HS kodu | 9031808085 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00