Ridgid 23498 | Boru ve Boru Kesici, 1-5/8 İnç Kesme Kapasitesi, Plastik | 2dph3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RIDGID 23498 Boru ve Boru Kesici, 1-5/8 İnç Kesme Kapasitesi, Plastik | AB9KPW 2DPH3

RIDGID 23498 Boru ve Tüp Kesici, 1-5/8 İnç Kesme Kapasitesi, Plastik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9KPW Model: 23498Çapraz Ref: 2DPH3
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
€108.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Kesici
Blade MalzemeÇelik
gövde MalzemesiAlüminyum
CutsPVC, CPVC, PEX, Polietilen, Polibütilen
Kesme İşlemicırcırla
Kesme Kapasitesi1-5 / 8 "e kadar
Kulp TasarımıErgonomik
Kolu MalzemeAlüminyum
Uzunluk8.5 "
Yedek TekerlekMfr. RCB-1625/27858
UPC095691234988

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)34.04
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBlade Malzemegövde MalzemesiKesme İşlemiKesme KapasitesiKolu MalzemeUzunlukYedek TekerlekÜcret
RIDGID 30088 Cırcırlı Plastik Boru ve Boru Kesici, 1/2 - 2-3/8 İnç Kesme Kapasitesi | AC8JMB 3ARC4 30088ÇelikAlüminyumcırcırla1/2" to 2-3/8"Alüminyum10 "Mfr. RCB-2375/30093€186.57
RIDGID 32820 Boru Kesici, Ağır Hizmet, 1/8 - 2 İnç Kesme Kapasitesi | AD6RRM 4A506 32820İşlenmiş ÇelikDemirManuel1 / 8 "ila 2"-18 "Mfr. Hayır. F-514/33100, Mfr. No. F-3/33105, Mfr. No. F-3S / 33110€285.60
RIDGID 32830 Boru Kesici Heavy Duty 1-3 In | AD6ZWB 4CW50 32830İşlenmiş ÇelikDemirManuel1 "3 için"Çelik25.5 "Mfr. No. F-515/33120, Mfr. No. F-299S / 33130€491.32
RIDGID 32840 Boru Kesici, Ağır Hizmet, 2-4 İnç Kesme Kapasitesi | AD6ZWC 4CW51 32840İşlenmiş ÇelikDemirManuel2 "4 için"Çelik25.5 "Mfr. No. F-515/33120, Mfr. No. F-299S / 33130€735.35
RIDGID 40868 Drenaj Borusu Kesici, Plastik, 50mm Kapasite | BL8ZRW 40868-------€50.17
TEKLİF TALEBİ
RIDGID 6-S Boru Kesici, 4 İnç ila 6 İnç Dış Çap. Kesme Kapasitesi, Standart Tekerlek Kesici, 28 İnç Takım Uzunluğu | CT9BDL 40GL47 6-S-------€1,077.94
RIDGID 466-S Boru Kesici, 466-S | CT9BDM 43FT07 466-S-------€1,445.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RIDGID 23498 Boru ve Tüp Kesici, 1-5/8 İnç Kesme Kapasitesi, Plastik
€108.75 / Adet