RIDGID 32830 Boru Kesici Ağır Hizmet 1-3 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru Kesici |
Blade Malzeme | İşlenmiş Çelik |
gövde Malzemesi | Demir |
Cuts | Paslanmaz çelik |
Kesme İşlemi | Manuel |
Kesme Kapasitesi | 1 "3 için" |
Kulp Tasarımı | Ergonomik |
Kolu Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 25.5 " |
Yedek Tekerlek | Mfr. No. F-515/33120, Mfr. No. F-299S / 33130 |
UPC | 0095691328304 |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 64.26 |
Gemi genişliği (cm) | 21.34 |
HS kodu | 8203406000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Blade Malzeme | gövde Malzemesi | Kesme İşlemi | Kesme Kapasitesi | Kolu Malzeme | Uzunluk | Yedek Tekerlek | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23498 | Çelik | Alüminyum | cırcırla | 1-5 / 8 "e kadar | Alüminyum | 8.5 " | Mfr. RCB-1625/27858 | €108.75 | ||
30088 | Çelik | Alüminyum | cırcırla | 1/2" to 2-3/8" | Alüminyum | 10 " | Mfr. RCB-2375/30093 | €186.57 | ||
32820 | İşlenmiş Çelik | Demir | Manuel | 1 / 8 "ila 2" | - | 18 " | Mfr. Hayır. F-514/33100, Mfr. No. F-3/33105, Mfr. No. F-3S / 33110 | €285.60 | ||
32840 | İşlenmiş Çelik | Demir | Manuel | 2 "4 için" | Çelik | 25.5 " | Mfr. No. F-515/33120, Mfr. No. F-299S / 33130 | €735.35 | ||
40868 | - | - | - | - | - | - | - | €50.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
6-S | - | - | - | - | - | - | - | €1,077.94 | ||
466-S | - | - | - | - | - | - | - | €1,445.92 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00