Ridgid 31632 | Boru Kesici, Hızlı Etkili, 1/4 ila 1-5/8 İnç Kesme Kapasitesi | 4a514 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RIDGID 31632 Boru Kesici, Hızlı Tepkili, 1/4 - 1-5/8 İnç Kesme Kapasitesi | AD6RRV 4A514

RIDGID 31632 Tüp Kesici, Hızlı Hareket Eden, 1/4 ila 1-5/8 İnç Kesme Kapasitesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6RRV Model: 31632Çapraz Referans: 4A514
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
€89.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Etkili Boru Kesici
Blade Malzemeİşlenmiş Çelik
gövde MalzemesiAlüminyum
CutsBakır, Alüminyum, Pirinç
Kesme İşlemiManuel
Kesme Kapasitesi1/4" to 1-5/8"
Kulp TasarımıErgonomik
Uzunluk8.187 "
Yedek TekerlekMfr. E-3469/33185, Mfr. E-4546/33190

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme KapasitesiUzunlukYedek TekerlekÜcret
RIDGID 31637 Hızlı Etkili Boru Kesici 1/8 - 1 1/4 | AB4DYC 1XDY1 316371/8" to 1-1/4"6.75 "Mfr. No. 74720 veya Mfr. No. E-3469/33185 Bakır için€104.15
RIDGID 31647 Hızlı Etkili Boru Kesici 1/4 - 2 In | AB4DYD 1XDY2 316471 / 4 "ila 2"8.75 "Mfr. No. 74720 veya Mfr. No. E-3469/33185 Bakır için€168.89
RIDGID 36592 Hızlı Etkili Boru Kesici 1 - 3 In | AB4DYE 1XDY3 365921 "3 için"9.5 "Mfr. 74720€202.77
RIDGID 36597 Hızlı Etkili Boru Kesici 1 1/4 - 3 1/2 | AB4DYF 1XDY4 365971-1/4" to 3-1/2"9.5 "Mfr. E-3469/33185€198.04
RIDGID 31657 Hızlı Etkili Boru Kesici 1 1/2 - 4 In | AB4DYG 1XDY5 316571-1 / 2 "- 4"12.5 "Mfr. 74730€272.15
RIDGID 31662 Hızlı Etkili Tüp Kesici 4 ila 6 5/8 In | AB4DYH 1XDY6 316624 "- 6-5 / 8"15.75 "Mfr. E-2558/33170€278.20
RIDGID 31642 Hızlı Etkili Tüp Kesici 1 / 4-2 5/8 In | AD6RRW 4A515 316421/4" to 2-5/8"12 "Mfr. E-3469/33185, Mfr. E-4546/33190€144.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RIDGID 31632 Tüp Kesici, Hızlı Hareket Eden, 1/4 ila 1-5/8 İnç Kesme Kapasitesi
€89.47 / Adet