RIDGID 32900 Kesici Toprak Borusu
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toprak Boru Kesici |
gövde Malzemesi | Dövme Çelik |
Cuts | Dökme demir |
Kesme İşlemi | Cırcır Hareketi |
Kesme Kapasitesi | 1-1 / 2 "- 6" |
Kulp Tasarımı | Ergonomik |
Kolu Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 33.25 " |
Yedek Zincir | Mfr. 34570 |
UPC | 0095691329004 |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 84.33 |
Gemi genişliği (cm) | 22.61 |
HS kodu | 8203406000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Kesme İşlemi | Kesme Kapasitesi | Kolu Malzeme | Uzunluk | Yedek Zincir | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69982 | Dövme Çelik | cırcırla | 1-1 / 2 "- 6" | Çelik | 17 " | Mfr. 33665 | €1,098.23 | ||
68650 | Çelik | cırcırla | Göbek Yok 1-1 / 2 "ila 6" | Çelik | 24 5 / 16 " | Mfr. 33670 | €1,122.75 | ||
42878 | - | - | 1 1/2" ila 8" | - | 18 " | - | €1,135.89 | ||
286 | Dövme Çelik | Tek Zamanlı | 1-1 / 2 "- 6" | Alüminyum | 40 " | Mfr. 34575 | €919.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00