RIDGID 37413 Su Jeti, Gaz Motoru, 3000 psi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su Jeti Drenaj Temizleme Makinesi |
Davul Kapasitesi | 300 ft. |
Akış hızı | 5.5 dev / dak |
HP | 16 |
Maks. Alan sayısı Çalıştırmak | 300 ft. |
Güç Kaynağı | Gaz motoru |
Pompa Türü | Üç katlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 122.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 78.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 8424890000 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Drenaj püskürtme, drenajları ve boruları temizlemenin ve temizlemenin en etkili yoludur. Doldurulmuş su depolarına takılı uzun jet hortumları vardır. Bu hortumlar, bölgeyi temizleyebilmek için bir kolun ulaşabileceğinden çok daha derindeki kanalizasyonlardan beslenir.
A. Bir jet veya basınçlı jet tahliye temizleyicisi, boruların tıkanmasını gidermek için kullanılan özel bir tesisat aletidir. Jetler son derece güçlüdür ve borulardaki herhangi bir engeli kaldırmak için yüksek basınçlı su jetleri kullanarak çalışır.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00