RIDGID 62697 Su Jeti 1750 Psi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su Jeti Drenaj Temizleme Makinesi |
Akış hızı | 1.4 dev / dak |
HP | 2 |
Maks. Alan sayısı Çalıştırmak | 200 ft. |
Güç Kaynağı | Elektrik Motor |
Pompa Türü | dubleks |
Gemi ağırlığı (kg) | 83.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 127.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.37 |
Gemi genişliği (cm) | 58.67 |
HS kodu | 8467290090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00