Ridgid 47760 | Boru Kalıpları, Yüksek Hızlı, 1/4 ila 3/8 İnç Boyut, 4'lü Paket | 4cw92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RIDGID 47760 Boru Kalıpları, Yüksek Hızlı, 1/4 - 3/8 İnç Boyut, 4'lü Paket | AD6ZXW 4CW92

RIDGID 47760 Boru Paftaları, Yüksek Hızlı, 1/4 - 3/8 İnç Boyut, 4'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6ZXW Model: 47760Çapraz Referans: 4CW92
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
€313.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Boru Kalıbı
Kalıp Malzemesi / TürüYüksek Hızlı Çelik
Nominal Boru / Boru1/4 "ila 3/8"
Parça sayısı4
Konu YönüSağ el
Konu TürüNPT
Inç başına iplikler18
UPC095691477606

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8207406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıbedenKonu TürüInç başına ipliklerÜcret
RIDGID 38120 Boru Pafta Seti Hs Npt 2 1/2 - 4 İnç - 5'li Paket | AB3XGF 1VTV1 381205-NPT-€539.84
RIDGID 37825 Boru Dişi Kalıp 1/2 İnç Alaşım 4 Adet | AD6RRP 4A509 378254-NPT-€84.95
RIDGID 37830 Boru Dişi Kalıp 3/4 İnç Alaşım 4 Adet | AD6RRQ 4A510 378304-NPT-€86.30
RIDGID 37835 Boru Dişi 1'lü 4 İnç Alaşım Paketi Öldü | AD6RRR 4A511 378354-NPT-€92.35
RIDGID 67807 Pafta Seti Gold Sağdan 4 Parça 1 / 2-3 / 4 In | AD6YVB 4CPC6 678074-NPT-€397.37
RIDGID 67812 Boru Pafta Seti Altın Sağdan 4 Parça 1 In | AD6YVC 4CPC7 678124-NPT-€398.82
RIDGID 26192 Boru Dişi Paftaları, 2-1/2 ila 4 NPT, 4'lü Paket | AD6ZVT 4CW41 26192--NPT-€459.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RIDGID 47760 Boru Paftaları, Yüksek Hızlı, 1/4 - 3/8 İnç Boyut, 4'lü Paket
€313.95 / Adet