Ridgid 47855 | Yedek Boru Kalıbı 1/2 İnç ila 3/4 İnç Yüksek Hız Çeliği | 38hy69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RIDGID 47855 Yedek Boru Kalıbı 1/2 İnç ila 3/4 İnç Yüksek Hız Çeliği | AH8DNJ 38HY69

RIDGID 47855 Yedek Boru Kalıbı 1/2 İnç ila 3/4 İnç Yüksek Hız Çeliği

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AH8DNJ Model: 47855Çapraz Referans: 38HY69
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
€351.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Boru Kalıbı
Kalıp Malzemesi / TürüYüksek Hızlı Çelik
Nominal Boru / Boru1/2 "ila 3/4"
Parça sayısı4
Konu YönüSağ el
Konu TürüNPSM
UPC095691478559

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)11.94
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıbedenKonu TürüInç başına ipliklerÜcret
RIDGID 38120 Boru Pafta Seti Hs Npt 2 1/2 - 4 İnç - 5'li Paket | AB3XGF 1VTV1 381205-NPT-€539.84
RIDGID 37825 Boru Dişi Kalıp 1/2 İnç Alaşım 4 Adet | AD6RRP 4A509 378254-NPT-€84.95
RIDGID 37830 Boru Dişi Kalıp 3/4 İnç Alaşım 4 Adet | AD6RRQ 4A510 378304-NPT-€86.30
RIDGID 37835 Boru Dişi 1'lü 4 İnç Alaşım Paketi Öldü | AD6RRR 4A511 378354-NPT-€92.35
RIDGID 67807 Pafta Seti Gold Sağdan 4 Parça 1 / 2-3 / 4 In | AD6YVB 4CPC6 678074-NPT-€397.37
RIDGID 67812 Boru Pafta Seti Altın Sağdan 4 Parça 1 In | AD6YVC 4CPC7 678124-NPT-€398.82
RIDGID 26192 Boru Dişi Paftaları, 2-1/2 ila 4 NPT, 4'lü Paket | AD6ZVT 4CW41 26192--NPT-€459.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RIDGID 47855 Yedek Boru Kalıbı 1/2 İnç ila 3/4 İnç Yüksek Hız Çeliği
€351.44 / Adet