Ridgid 62235 | Kanal Temizleme Kablosu Açılır Başlıklı 5/16 X 25 | 1vux4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RIDGID 62235 Kanal Temizleme Kablosu Düşme Başlığı 5/16 x 25 | AB3XNY 1VUX4

RIDGID 62235 Drenaj Temizleme Kablosu Başlı 5/16 x 25

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3XNY Model: 62235Çapraz Referans: 1VUX4
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
€136.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Drenaj Temizleme Kablosu
Kablo Tipiİçi boş çekirdek
Bağlantı boyutu3 / 4 "
Drenaj Hattı Kapasite Kimliği3/4" to 1-1/2"
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Çalıştırmak25 ft.
Parça sayısı1
beden5/16 "x 25 ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.73
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)29.46
Gemi genişliği (cm)28.7
HS kodu8479909496
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo TipiBağlantı boyutubedenÜcret
RIDGID 37643 Kanal Temizleme Kablosu 5/8 İnç x 100 Feet | AA4RKP 13C597 37643İç çekirdek5 / 8 "5/8 "x 100 ft.€586.07
RIDGID 58192 Kanal Temizleme Kablosu Hc 5/8 inç x 100 Feet | AB3XNV 1VUX1 58192İçi boş çekirdek5 / 8 "5/8 "x 100 ft.€430.41
RIDGID 62225 Ampul Burgulu Kanal Temizleme Kablosu, 5/16 İnç x 25 ft. Boyut | AB3XXX 1VUX3 62225İçi boş çekirdek3 / 4 "5/16 "x 25 ft.€112.06
RIDGID 62250 Helezonlu Kanal Temizleme Kablosu 3/8 x 35 Ayaklı | AB3XNZ 1VUX5 62250İçi boş çekirdekAmpul Burgusu3/8 "x 35 ft.€147.22
RIDGID 92470 Kanal Temizleme Kablosu Ic 5/8 inç x 75 Feet | AB3XPH 1VUZ5 92470İç çekirdek5 / 8 "5/8 "x 75 ft.€548.91
RIDGID 41212 Kanal Temizleme Kablosu Ic 3/4 inç x 75 Feet | AB3XTY 1VXH6 41212İç çekirdek3 / 4 "3/4 "x 75 ft.€607.92
RIDGID 43647 Kanal Temizleme Kablosu Ic 5/8 inç x 100 Feet | AB3XTZ 1VXH7 43647İç çekirdek5 / 8 "5/8 "x 100 ft.€707.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RIDGID 62235 Drenaj Temizleme Kablosu Başlı 5/16 x 25
€136.43 / Adet