RIDGID 92467 Tekerlek Ve Dolap Sehpası
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru Diş Açma Makinesi Standı |
Yükleme kapasitesi | 400 lb |
Malzeme | Çelik Çerçeve ve Dolap |
Maks. Alan sayısı Bacak Açma | 21 " |
Bacak Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 25 " |
Toplam yükseklik | 32 " |
toplam Genişlik | 50 " |
Stand Tipi | Dolaplı Taşınabilir |
Tekerlek çapı | 16 " |
Tekerlek tipi | Kauçuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 61.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 95.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.71 |
Gemi genişliği (cm) | 58.17 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00