RIDGID 92462 Stand Tekerlekli Tepsi
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru Diş Açma Makinesi Standı |
Yükleme kapasitesi | 400 lb |
Malzeme | Çelik çerçeve |
Maks. Alan sayısı Bacak Açma | 21 " |
Bacak Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 25 " |
Toplam yükseklik | 32 " |
toplam Genişlik | 40 " |
Stand Tipi | Tepsili Taşınabilir |
Tekerlek çapı | 16 " |
Tekerlek tipi | Kauçuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 45.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 92.71 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00