RIDGID 93287 Boru Diş Açma Makinesi 1/8 - 2 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru Diş Açma Makinesi |
Amper | 15 |
Kapasite | 1/8 "- 2" arası Boru, 1/4 "- 2" arası Çubuk |
atmak | Değiştirilebilir Çene Uçlu Hızlı Kavrama Aynası |
HP | 1/2 |
Hz | 25 için 60 |
Yüksüz RPM | 36 |
Yağ kapasitesi | 1.75 gal. |
Uzunluk | 38.125 " |
toplam Genişlik | 20.5 " |
Faz | 1 |
Pompa | Kendinden Emişli Sabit Akış Gerotor |
Geri | Evet |
Anahtar Türü | İleri / Kapalı / Geri Düğmesi ve Entegre Açık / Kapalı Ayak Anahtarı |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 128.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 68.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 120.65 |
Gemi genişliği (cm) | 60.45 |
HS kodu | 8466935385 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Geri | Kapasite | HP | Anahtar Türü | Hz | Yüksüz RPM | Yağ kapasitesi | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26092 | Yok hayır | 1/4 "- 4" arası Boru, 1/4 "- 2" arası Çubuk | 1.5 | Geri / Kapalı / İleri Döner Anahtar ve Entegre Ayak Anahtarı | 50/60 | 12/36 | - | 18.5 " | €18,247.02 | ||
15682 | Evet | 1/8 "- 2" arası Boru, 1/4 "- 2" arası Çubuk | 1/2 | İleri / Kapalı / Geri Düğmesi ve Entegre Açık / Kapalı Ayak Anahtarı | 25 için 60 | 38 | 1.0 gal. | 19 " | €8,915.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00