RIDGID Boru Diş Açma Makinaları
Sert boru diş açma makineleri, su hatlarında, sprinkler sistemlerinde ve gaz hatlarında boru ve ek parçaları takmak için uçlara diş açmak için kullanılır.
stil | Model | Geri | Kapasite | HP | Anahtar Türü | Hz | Yüksüz RPM | Yağ kapasitesi | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26092 | Yok hayır | 1/4 "- 4" arası Boru, 1/4 "- 2" arası Çubuk | 1.5 | Geri / Kapalı / İleri Döner Anahtar ve Entegre Ayak Anahtarı | 50/60 | 12/36 | - | 18.5 " | €18,619.40 | |
B | 93287 | Evet | 1/8 "- 2" arası Boru, 1/4 "- 2" arası Çubuk | 1/2 | İleri / Kapalı / Geri Düğmesi ve Entegre Açık / Kapalı Ayak Anahtarı | 25 için 60 | 36 | 1.75 gal. | 38.125 " | €11,858.91 | |
C | 15682 | Evet | 1/8 "- 2" arası Boru, 1/4 "- 2" arası Çubuk | 1/2 | İleri / Kapalı / Geri Düğmesi ve Entegre Açık / Kapalı Ayak Anahtarı | 25 için 60 | 38 | 1.0 gal. | 19 " | €8,771.81 |
Boru Açma Makinaları
Sert boru diş açma makineleri, su hatlarında, sprinkler sistemlerinde ve gaz hatlarında boru ve ek parçaları takmak için uçlara diş açmak için kullanılır. Bu üniteler, 1.75 galon depolama kapasiteli büyük bir yağ deposuna ve sürekli diş açma işlemi için büyük bir talaş tepsisine sahiptir. Aletlere rahatça erişmek için büyük bölmelere sahip bir üst kapak ile donatılmıştır. ayrıca üstün kavrama için sallanan hareketli çenelere sahip bir hızlı aynaya sahiptirler. Bu makineler ayrıca eller serbest açma/kapama düğmesi işlemleri için entegre bir ayak pedalı ile donatılmıştır ve geri dönüşlü ve geri dönüşsüz varyantlarda mevcuttur.
Özellikler
- Sert boru diş açma makinelerinde 1.75 galon depolama kapasiteli büyük bir yağ haznesi ve sürekli diş açma işlemi için büyük bir talaş tepsisi bulunur.
- Aletlere rahatça erişmek için büyük bölmelere sahip bir üst kapak ile donatılmıştır. Ayrıca üstün kavrama için sallanan hareketli çenelere sahip bir hızlı aynaya sahiptirler.
- Bu makineler, eller serbest açma/kapama düğmesi kullanımı için entegre bir ayak pedalı ile donatılmıştır ve geri dönüşlü ve geri dönüşsüz varyantlarda mevcuttur.
Standartlar ve Onaylar
- UL
- NRTLC
Sık Sorulan Sorular
NPT'nin açılımı nedir?
NPT, boruları ve bağlantı parçalarını birleştirmek için tasarlanmış konik dişler için ABD standardı olan Konik Ulusal Boru Dişi anlamına gelir.
Bu Ridgid boru diş açma makinesinde hangi boyutta boru diş açma makinesi pafta kafaları kullanılıyor?
Bu makinede kullanılan pafta kafası boyutları 1/8 ila 4 inç arasındadır.
En temel boru geçirme makinesi türü nedir?
Bir diş açma makinesinin en yaygın örneği cıvata geçiricidir. Bu makine, belirli dişli modellerini cıvatalara kesebilir ve bu desenleri bu cıvatalarla çalışmak üzere yapılan somunlarla örtüşecek şekilde eşleştirebilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çok Aletler
- Psikrometreler
- Yedek Jeneratörler Sıvı Soğutmalı
- Mikrometre Kafaları
- Fiberglas U-Şekilli Kanal Stoku
- Kapı donanımı
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Pnömatik Sistem Bileşenleri
- Endekslenebilir Ekler
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- RACO Kullanışlı Kutu
- GENIE Malzeme Kaldırma Straddle
- MONOPRICE Düz HDMI Kabloları
- VALLEY CRAFT Güvenlik Arabası Rafları
- ARLINGTON INDUSTRIES Halı Yüzüğü, Nikel Kaplama
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Standart Küresel Vanalar, Flanşlı Uçlar, EPDM
- GEARWRENCH Mil Somun Anahtarları
- SCHNEIDER ELECTRIC Işıklı Butonlar
- MORSE DRUM Üst Çeneler
- TIMKEN Kol Şimleri