Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RITTAL 1514510 Muhafaza Vidası 3.16dx 5.92wx 5.92h İnç | AE3PXH 5ENA5

RITTAL 1514510 Muhafaza Vidası 3.16dx 5.92wx 5.92h İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3PXH Model: 1514510Çapraz Referans: 5ENA5
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
€120.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çevirme
Temel malzememadeni
RenkAçık Gri
derinlik3.1 "
Muhafaza Kapak ÖzellikleriVidalı Mandal
Muhafaza Kapak TipiVidalı
BitişElektrostatik toz boyalı
ContaPoliüretan
Yükseklik5.9 "
İç PanelMfr. 1590000
IP Rating66
Nakavt / Nakavt YokNakavt Yok
MalzemeBoyalı Karbon Çelik
Metal Ölçer18
MontajDuvar
NEMA Değerlendirmesi4, 12
Kullanılabilir Açılma Derinliği2.47 "
genişlik5.9 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.21
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMetal ÖlçerRenkderinlikNEMA DeğerlendirmesiKullanılabilir Açılma DerinliğigenişlikBitişContaÜcret
RITTAL 1521010 Muhafaza Vidası 3.16dx 5.92wx 5.92h İnç | AE3PXJ 5ENA6 152101018Paslanmaz3.1 "4X, 122.47 "5.9 "FırçalıPoliüretan€576.19
RITTAL 1515510 Muhafaza Vidası 3.16dx 11.81wx 5.92h İnç | AE3PXL 5ENC0 151551018Açık Gri3.1 "4, 122.47 "11.8 "Elektrostatik toz boyalıPoliüretan€172.26
RITTAL 1522010 Muhafaza Vidası 3.16dx 11.81wx 5.92h İnç | AE3PXM 5ENC1 152201018Paslanmaz3.1 "4X, 122.47 "11.8 "FırçalıPoliüretan€685.93
RITTAL 1523010 Muhafaza Vidası 3.16dx 7.88wx 7.88h İnç | AE3PXP 5ENC6 152301018Paslanmaz3.1 "4X, 122.47 "7.9 "FırçalıPoliüretan€647.14
RITTAL 1517510 Muhafaza Vidası 3.16dx 11.81wx 7.88h İnç | AE3PXR 5END0 151751018Açık Gri3.1 "4, 122.47 "11.8 "Elektrostatik toz boyalıPoliüretan€186.01
RITTAL 1524010 Muhafaza Vidası 3.16dx 11.81wx 7.88h İnç | AE3PXT 5END1 152401018Paslanmaz3.1 "4X, 122.47 "11.8 "FırçalıPoliüretan€811.86
RITTAL 1504510 Muhafaza Vidası 4.72dx 15.75wx 7.88h İnç | AE3PXU 5END2 150451018Açık Gri4.7 "4, 124.19 "15.7 "Elektrostatik toz boyalıPoliüretan€218.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RITTAL 1514510 Muhafaza Vidası 3.16dx 5.92wx 5.92h İnç
€120.71 / Adet