Rittal 3243100 | Aksiyal Fan 230vac 12-5/7 inç Y 12-5/7 inç G | 6ydl9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RITTAL 3243100 Aksiyel Fan, 230 VAC, Çelik Pervane, B Sınıfı İzolasyon | AF2VPZ 6YDL9

RITTAL 3243100 Aksiyal Fan, 230 VAC, Çelik Pervane, B Sınıfı İzolasyon

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2VPZ Model: 3243100Çapraz Referans: 6YDL9
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
€953.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aksiyel Fan
Amper0.37/0.39
Yataktop
Blade MalzemeÇelik
CFM @ 0.000-In. SP353
dba59/61
derinlik5.625 "
Elektrik bağlantılarıTerminaller
Yükseklik12 5 / 7 "
Konut FinishAçık Gri (RAL 7035)
Gövde MalzemesiPBT Plastik
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı131 F
Motor İzolasyonuB Sınıfı
Montaj Gözü OC11-1 / 2 "
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Faz1
GerektirirSert Kablolama
ShapeKare
Termal korumaEmpedans
Gerilim230 VAC
Watt70/87
genişlik12 5 / 7 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.52
Gemi yüksekliği (cm)18.03
Gemi uzunluğu (cm)34.04
Gemi genişliği (cm)33.78
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Soğutma kulelerinde ve rüzgar tünellerinde basınç farkı oluşturmak için tasarlanmış eksenel fan
  • Çapraz fan teknolojisi, sabit hava çıkışı ile üstün basınç kararlılığı sunar ve eşit ısı dağılımı sağlar
  • Zorlu endüstriyel ortamlar ve elektrik direnci için polibütilen tereftalat muhafaza
  • Radyal ve eksenel yük desteği ile dönme sürtünmesini azaltmak için yüksek çıkış gücü ve bilyalı rulman için çelik pervane

Sık sorulan Sorular:

S. Rittal 3243100 eksenel fan herhangi bir güvenlik standardına uyuyor mu?

A. Tüm Rittal aksiyal fanlar, IP54 ve NEMA Tip 12 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

S. Rittal 3243100 eksenel fan, filtre tertibatını içeriyor mu?

A. Filtre matı içeren montaja hazır bir ünitedir.

S. Rittal 3243100 eksenel fan hangi standartları karşılar?

A. Rittal 3243100 eksenel fan, UL & cUL listeli, NEMA 12 dereceli ve CSA sertifikalıdır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut FinishAmperBlade MalzemeGövde MalzemesiMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıMotor TipiMontaj konumuFazÜcret
RITTAL 9969937 Aksiyal Fan 115vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHT 5GJX5 9969937Siyah Boyalı0.25/0.21polikarbonatAlüminyum158 FGölgeli KutupDikey1€449.64
RITTAL 9969939 Aksiyal Fan 230vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHU 5GJX6 9969939Siyah Boyalı0.12/0.1polikarbonatAlüminyum158 FGölgeli KutupDikey1€449.64
RITTAL 3237110 Aksiyal Fan 115vac 4-3 / 5in H 4-3 / 5in W | AF2VPL 6YDK7 3237110Açık Gri (RAL 7035)0.12/0.1ÇelikPBT Plastik131 FKendinden Başlayan Gölgeli KutupDikey ya da Yatay1€313.10
RITTAL 3238110 Aksiyal Fan 115vac 5-5 / 6in H 5-5 / 6in W | AF2VPM 6YDK8 3238110Açık Gri (RAL 7035)0.24/0.22ÇelikPBT Plastik131 FKendinden Başlayan Gölgeli KutupDikey ya da Yatay1€511.18
RITTAL 3239110 Aksiyel Fan 115vac 8 İnç H 8 İnç Genişlik | AF2VPN 6YDK9 3239110Açık Gri (RAL 7035)0.24/0.22ÇelikPBT Plastik131 FKendinden Başlayan Gölgeli KutupDikey ya da Yatay1€605.19
RITTAL 3240110 Aksiyel Fan 115vac 10 İnç H 10 İnç Genişlik | AF2VPP 6YDL0 3240110Açık Gri (RAL 7035)0.38/0.42ÇelikPBT Plastik131 FKendinden Başlayan Gölgeli KutupDikey ya da Yatay1€639.90
RITTAL 3241110 Aksiyel Fan 115vac 10 İnç H 10 İnç Genişlik | AF2VPQ 6YDL1 3241110Açık Gri (RAL 7035)0.52/0.48ÇelikPBT Plastik131 FKendinden Başlayan Gölgeli KutupDikey ya da Yatay1€644.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RITTAL 3243100 Aksiyal Fan, 230 VAC, Çelik Pervane, B Sınıfı İzolasyon
€953.57 / Adet