Rixson 981-a3 | Tri Volt Bobin Manyetik Kapı Açma B'den B'ye | 4azr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RIXSON 981-A3 Tri Volt Bobin Manyetik Kapı Açma B'den B'ye | AD6VRY 4AZR8

RIXSON 981-A3 Tri Volt Bobin Manyetik Kapı Açma B'den B'ye

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6VRY Modeli: 981-A3Çapraz Referans: 4AZR8
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
€1,082.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tri Volt Elektromanyetik Kapı Tutacağı
Amp Draw @ 12V0.08
Amp Draw @ 24V0.04
BitişPüskürtmeli Alüminyum
Tutma Kuvveti (Lb.)30-40
Giriş Gerilimi120VAC, 24VAC / DC, 12VDC
MalzemeAlüminyum
Açılış EylemiElektromanyetik Salım
Gerekli Güç0.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VAC
TipZemin Montajlı, Arka Kapı Arkası

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.82
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8505908000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Toplam Projeksiyon (In.) (8-1 / 4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerekli GüçTipÜcret
RIXSON 994-A3 Ayarlanabilir Duvar Manyetik Kapı Açma | AD6VRT 4AZR3 994-A30.2 VAC'de 120A, 0.2 VAC/DC'de 24ADuvar Montajı, Gömme, Ayarlanabilir€503.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RIXSON 981-A3 Tri Volt Bobin Manyetik Kapı Açma B'den B'ye
€1,082.66 / Adet