Rixson 994-a3 | Ayarlanabilir Duvar Manyetik Kapı Açma | 4azr3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RIXSON 994-A3 Ayarlanabilir Duvar Manyetik Kapı Açma | AD6VRT 4AZR3

RIXSON 994-A3 Ayarlanabilir Duvar Manyetik Kapı Açma

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6VRT Modeli: 994-A3Çapraz Referans: 4AZR3
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
€503.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tri Volt Elektromanyetik Kapı Tutacağı
Amp Draw @ 12V0.04
Amp Draw @ 24V0.02
BitişPüskürtmeli Alüminyum
Tutma Kuvveti (Lb.)50-55
Giriş Gerilimi120VAC, 24VAC / DC, 12VDC
MalzemeAlüminyum
Açılış EylemiElektromanyetik Salım
Gerekli Güç0.2 VAC'de 120A, 0.2 VAC/DC'de 24A
Duvardan Projeksiyon3-3 / 4 inç
TipDuvar Montajı, Gömme, Ayarlanabilir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8505908000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Armatür Derinliği (In.) (1-5 / 8)
  • Armatür Uzunluğu (In.) (4-5 / 8)
  • Armatür Genişliği (In.) (2-3 / 4)
  • Toplam Projeksiyon (In.) (4-1 / 8)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerekli GüçTipÜcret
RIXSON 981-A3 Tri Volt Bobin Manyetik Kapı Açma B'den B'ye | AD6VRY 4AZR8 981-A30.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VACZemin Montajlı, Arka Kapı Arkası€1,082.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RIXSON 994-A3 Ayarlanabilir Duvar Manyetik Kapı Açma
€503.17 / Adet