Rixson 993-ac | Yüksek Tutuşlu Mıknatıslı Kapı Açma 24vac/dc | 4azr4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RIXSON 993-AC Yüksek Tutuşlu Mıknatıslı Kapı Açma 24vac/dc | AD6VRU 4AZR4

RIXSON 993-AC Yüksek Tutuşlu Mıknatıslı Kapı Açma 24vac/dc

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6VRU Modeli: 993-ACÇapraz Referans: 4AZR4
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
€876.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromanyetik Kapı Tutacağı
Amp Draw @ 24V0.25
BitişPüskürtmeli Alüminyum
Tutma Kuvveti (Lb.)300
Giriş Gerilimi24VAC/DC
MalzemeAlüminyum
Açılış EylemiElektromanyetik Salım
Gerekli Güç0.25A @ 24 VAC/DC
Duvardan Projeksiyon2-1 / 4 inç
TipDuvar Montajı, Yüzey veya Gömme, Yüksek Tutuş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.97
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8505193000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Armatür Uzunluğu (In.) (Ayarlanabilir)
  • Toplam Projeksiyon (In.) (5-1 / 4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş GerilimiGerekli GüçTipÜcret
RIXSON 972-ABXXS Sürgülü Kapı Tutma Mıknatısı 24vdc | AD6VRV 4AZR5 972-ABXXS24 VDC0.08A @ 24 VDCKayar kapı€840.97
RIXSON 972-AAXXU Üst Kapı Tutma Mıknatısı 120vac | AD6VRW 4AZR6 972-AAXXU120VAC, 24VAC / DC, 12VDC0.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VACTepegöz Kapı€813.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RIXSON 993-AC Yüksek Tutuşlu Mıknatıslı Kapı Açma 24vac/dc
€876.30 / Adet