Rixson 972-abxxs | Sürgülü Kapı Tutma Mıknatısı 24vdc | 4azr5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RIXSON 972-ABXXS Sürgülü Kapı Tutma Mıknatısı 24vdc | AD6VRV 4AZR5

RIXSON 972-ABXXS Sürgülü Kapı Tutma Mıknatısı 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6VRV Modeli: 972-ABXXSÇapraz Referans: 4AZR5
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
€901.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromanyetik Kapı Tutacağı
Amp Draw @ 24V0.08
BitişPüskürtmeli Alüminyum
Tutma Kuvveti (Lb.)75
Giriş Gerilimi24 VDC
MalzemeAlüminyum
Açılış EylemiElektromanyetik Salım
Gerekli Güç0.08A @ 24 VDC
Duvardan Projeksiyon3-1 / 4 inç
TipKayar kapı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.75
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8505193000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Toplam Projeksiyon (In.) (3-1 / 4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş GerilimiGerekli GüçTipÜcret
RIXSON 993-AC Yüksek Tutuşlu Mıknatıslı Kapı Açma 24vac/dc | AD6VRU 4AZR4 993-AC24VAC/DC0.25A @ 24 VAC/DCDuvar Montajı, Yüzey veya Gömme, Yüksek Tutuş€978.60
RIXSON 972-AAXXU Üst Kapı Tutma Mıknatısı 120vac | AD6VRW 4AZR6 972-AAXXU120VAC, 24VAC / DC, 12VDC0.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VACTepegöz Kapı€935.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RIXSON 972-ABXXS Sürgülü Kapı Tutma Mıknatısı 24vdc
€901.07 / Adet