Robertshaw 366a0 | Titreşim Anahtarı Spdt 0.5-7a | 5lul6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROBERTSHAW 366A0 Titreşim Anahtarı Spdt 0.5-7a | AE4MQV 5LUL6

ROBERTSHAW 366A0 Titreşim Anahtarı Hız 0.5-7a

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4MQV Model: 366A0Çapraz Referans: 5LUL6
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
€1,823.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Titreşim Anahtarı
Amper0.5-7 Maks.
İletişim TürüSPDT
Muhafaza MalzemesiPlastik Kapak, Alüminyum Ayak
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 4, 4X
Frekans aralığı0 Hz 300 için
Yükseklik3.06 "
uzunluk5.38 "
Sıfırlama TipiManuel
Sıcaklık aralığı-40 ila 200 F
TipArıza Dedektörü
genişlik3.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yatay Aralık (0 - 4.5 G)
  • Dikey Aralık (0 ila 3.5 G)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperSıfırlama TipiGerilimÜcret
ROBERTSHAW 366A8 Titreşim Anahtarı, SPDT, 0.5 - 7 A, 120 VAC | AE4MQW 5LUL7 366A80.5-7 Maks.Uzaktan Elektrikli veya Manuel120 VAC€1,856.10
ROBERTSHAW 366A2 Titreşim Anahtarı Spdt 0.5-7a 24vdc | AE4MQX 5LUL8 366A20.5-7 Maks.Uzaktan Elektrikli veya Manuel24 VDC€1,840.52
ROBERTSHAW 366D8 Titreşim Anahtarı Dpdt 5a 120vac | AE4MQY 5LUL9 366D85 Maks.Uzaktan Elektrikli veya Manuel120 VAC€2,185.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROBERTSHAW 366A0 Titreşim Anahtarı Hız 0.5-7a
€1,823.84 / Adet