Robertshaw 366a8 | Titreşim Anahtarı Spdt 0.5-7a 120vac | 5lul7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROBERTSHAW 366A8 Titreşim Anahtarı, SPDT, 0.5 - 7 A, 120 VAC | AE4MQW 5LUL7

ROBERTSHAW 366A8 Titreşim Anahtarı, SPDT, 0.5 - 7 A, 120 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4MQW Model: 366A8Çapraz Referans: 5LUL7
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
€1,856.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Titreşim Anahtarı
Amper0.5-7 Maks.
İletişim TürüSPDT
Muhafaza MalzemesiPlastik Kapak, Alüminyum Ayak
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 4, 4X
Frekans aralığı0 Hz 300 için
Yükseklik3.06 "
uzunluk5.38 "
Sıfırlama TipiUzaktan Elektrikli veya Manuel
Sıcaklık aralığı-40 ila 200 F
TipArıza Dedektörü
Gerilim120 VAC
genişlik3.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Mekanik arızalara tepki vererek büyük motorlara, pompalara, kompresörlere ve diğer döner/pistonlu ekipmanlara maksimum koruma sağlamak için tasarlanmış uzaktan elektrikli veya manuel sıfırlama tipi titreşim anahtarı
  • NEMA Tip 4 özelliklerini karşılayan genel amaçlı, hava koşullarına dayanıklı muhafaza
  • İvme duyarlıdır, bu nedenle normal yer değiştirmelere değil, yalnızca yıkıcı şoklara tepki verir
  • Sağlam gövdesi ve statik parçaları nedeniyle bakım gerektirmez (ayar noktası aşılmadığında)

Sık sorulan Sorular:

S. Robertshaw 366A8 VIBRASWITCH'in çalışması için harici güç gerekir mi?

A. Hayır, Robertshaw 366A8 titreşim anahtarı kendi kendine çalışır.

S. Robertshaw titreşim anahtarına ne sıklıkla servis verilmesi gerekiyor?

A. Kurulumdan sonra servis gerektirmez.

S. Robertshaw 366A8 titreşim anahtarı nasıl sıfırlanır?

A. Elektriksel sıfırlama bobinine güç uygulayabilir veya entegre Sıfırlama düğmesini kullanabilirsiniz.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperSıfırlama TipiGerilimÜcret
ROBERTSHAW 366A0 Titreşim Anahtarı Spdt 0.5-7a | AE4MQV 5LUL6 366A00.5-7 Maks.Manuel-€1,823.84
ROBERTSHAW 366A2 Titreşim Anahtarı Spdt 0.5-7a 24vdc | AE4MQX 5LUL8 366A20.5-7 Maks.Uzaktan Elektrikli veya Manuel24 VDC€1,840.52
ROBERTSHAW 366D8 Titreşim Anahtarı Dpdt 5a 120vac | AE4MQY 5LUL9 366D85 Maks.Uzaktan Elektrikli veya Manuel120 VAC€2,185.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROBERTSHAW 366A8 Titreşim Anahtarı, SPDT, 0.5 - 7 A, 120 VAC
€1,856.10 / Adet