Robertshaw 5210-124 | Elektrikli Pişirme Kontrolü Tstat Değişimi Z90644 | 6kxg2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROBERTSHAW 5210-124 Elektrikli Pişirme Kontrolü Tstat Değişimi Z90644 | AE9MWL 6KXG2

ROBERTSHAW 5210-124 Elektrikli Pişirme Kontrolü Tstat Değişimi Z90644

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9MWL Model: 5210-124Çapraz Referans: 6KXG2

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€177.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Pişirme Kontrolü
Ampul Boyutu3/16" x 15-3/8"
Kılcal Uzunluk36 "
Arama Aralığı60 - 210
TipTermostat
UPC662013231361
Gerilim120 / 240 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)48.01
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu9032100090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Z90644'ün yerini aldı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök uzunluğuSıcaklık. menzilTipGerilimÜcret
ROBERTSHAW 5500-102 Elektrikli Pişirme Kontrolü 120 / 240v | AB8RHK 26X373 5500-1021 13 / 16 "0 için 450Sonsuz120 / 240 VAC€29.75
ROBERTSHAW 5500-103 Elektrikli Pişirme Kontrolü Sonsuz | AB8RHN 26X378 5500-1031 13 / 16 "0 için 450Sonsuz120 / 240 VAC€47.29
ROBERTSHAW 5500-113 Elektrikli Pişirme Kontrolü Sonsuz | AB8RHQ 26X381 5500-1131 13 / 16 "0 için 450Sonsuz120 VAC€51.21
ROBERTSHAW 5300-613 Elektrikli Pişirme Kontrolü 120 / 240v | AB8RHV 26X385 5300-6132"60 için 250Sonsuz120 / 240 VAC€301.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROBERTSHAW 5210-124 Elektrikli Pişirme Kontrolü Tstat Değişimi Z90644
€177.02 / Adet