Robertshaw 5500-102 | Elektrikli Pişirme Kontrolü 120/240v | 26x373 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROBERTSHAW 5500-102 Elektrikli Pişirme Kontrolü 120 / 240v | AB8RHK 26X373

ROBERTSHAW 5500-102 Elektrikli Pişirme Kontrolü 120/240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8RHK Model: 5500-102Çapraz Referans: 26X373
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
€29.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Pişirme Kontrolü
Kök uzunluğu1 13 / 16 "
Sıcaklık. menzil0 için 450
TipSonsuz
UPC662013236731
Gerilim120 / 240 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • INF-120-519'un yerini alır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök uzunluğuSıcaklık. menzilTipGerilimÜcret
ROBERTSHAW 5500-103 Elektrikli Pişirme Kontrolü Sonsuz | AB8RHN 26X378 5500-1031 13 / 16 "0 için 450Sonsuz120 / 240 VAC€47.29
ROBERTSHAW 5500-113 Elektrikli Pişirme Kontrolü Sonsuz | AB8RHQ 26X381 5500-1131 13 / 16 "0 için 450Sonsuz120 VAC€51.21
ROBERTSHAW 5300-613 Elektrikli Pişirme Kontrolü 120 / 240v | AB8RHV 26X385 5300-6132"60 için 250Sonsuz120 / 240 VAC€301.69
ROBERTSHAW 5210-124 Elektrikli Pişirme Kontrolü Tstat Değişimi Z90644 | AE9MWL 6KXG2 5210-124--Termostat120 / 240 VAC€177.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROBERTSHAW 5500-102 Elektrikli Pişirme Kontrolü 120/240v
€29.75 / Adet