Robertshaw 5300-100 | Elektrikli Pişirme Kontrol Termostatı Ea3-44'ün yerini alıyor | 6kxe7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROBERTSHAW 5300-100 Elektrikli Pişirme Kontrol Termostatı Ea3-44'ün yerini alıyor | AE9MVV 6KXE7

ROBERTSHAW 5300-100 Elektrikli Pişirme Kontrol Termostatı Ea3-44'ün Yerini Alır

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9MVV Model: 5300-100Çapraz Referans: 6KXE7
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
€199.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Pişirme Kontrolü
Ampul Boyutu3/8" x 5-5/8"
Kılcal Uzunluk36 "
Arama Aralığı200 - 400
Kök uzunluğu13 / 16 "
TipTermostat
Gerilim250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu9032100090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • EA3-44'ün yerini alır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYeriniKök uzunluğuGerilimÜcret
ROBERTSHAW 5300-401 Elektrikli Pişirme Kontrol Termostatının Değiştirilmesi Kx-87 299 | AE9MVW 6KXE8 5300-401-13 / 16 "milivolt€166.50
ROBERTSHAW 5000-813 Elektrikli Pişirme Kontrol Termostatı 120 / 277v | AE9MWJ 6KXG0 5000-813--120 / 277 VAC€343.05
ROBERTSHAW 5300-027 Elektrikli Pişirme Kontrol Termostatı 120 / 277v | AE9MWK 6KXG1 5300-027-13 / 16 "120 / 277 VAC€222.78
ROBERTSHAW 5000-811 Elektrikli Pişirme Kontrol Termostatı 120 / 277v | AE9MXB 6KXH7 5000-811-13 / 16 "120 / 277 VAC€298.24
ROBERTSHAW 5000-851 Elektrikli Pişirme Kontrol Termostatının Değiştirilmesi AA8CNZ4 | AE9MXC 6KXH8 5000-851--120 / 277 VAC€265.77
ROBERTSHAW 5300-015 Elektrikli Pişirme Kontrol Termostatı 100-550 Serisi | AE9MXF 6KXJ1 5300-015-13 / 16 "120 / 277 VAC€231.03
ROBERTSHAW 5300-041 Elektrikli Pişirme Kontrol Termostatının Değiştirilmesi 5300 Serisi | AE9MXG 6KXJ2 5300-0415300 Serisi3 / 16 "120 / 277 VAC€170.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROBERTSHAW 5300-100 Elektrikli Pişirme Kontrol Termostatı Ea3-44'ün Yerini Alır
€199.68 / Adet