Robertshaw 5300-651 | Elektrikli Pişirme Kontrol Termostatının Değiştirilmesi Sp-197 | 6kxj9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROBERTSHAW 5300-651 Elektrikli Pişirme Kontrol Termostatının Değiştirilmesi Sp-197 | AE9MXP 6KXJ9

ROBERTSHAW 5300-651 Elektrikli Pişirme Kontrol Termostatının Değiştirilmesi Sp-197

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE9MXP Model: 5300-651Çapraz Referans: 6KXJ9
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
€169.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Pişirme Kontrolü
Ampul Boyutu3/16 "x 11 - 5/8"
Kılcal Uzunluk60 "
Arama Aralığı175 - 550
Kök uzunluğu2"
TipTermostat
Gerilim120 / 277 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)34.8
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu9032100090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • SP-197'nin yerini aldı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYeriniKök uzunluğuGerilimÜcret
ROBERTSHAW 5300-100 Elektrikli Pişirme Kontrol Termostatı Ea3-44'ün yerini alıyor | AE9MVV 6KXE7 5300-100-13 / 16 "250 VAC€199.68
ROBERTSHAW 5300-401 Elektrikli Pişirme Kontrol Termostatının Değiştirilmesi Kx-87 299 | AE9MVW 6KXE8 5300-401-13 / 16 "milivolt€166.50
ROBERTSHAW 5000-813 Elektrikli Pişirme Kontrol Termostatı 120 / 277v | AE9MWJ 6KXG0 5000-813--120 / 277 VAC€343.05
ROBERTSHAW 5300-027 Elektrikli Pişirme Kontrol Termostatı 120 / 277v | AE9MWK 6KXG1 5300-027-13 / 16 "120 / 277 VAC€222.78
ROBERTSHAW 5000-811 Elektrikli Pişirme Kontrol Termostatı 120 / 277v | AE9MXB 6KXH7 5000-811-13 / 16 "120 / 277 VAC€298.24
ROBERTSHAW 5000-851 Elektrikli Pişirme Kontrol Termostatının Değiştirilmesi AA8CNZ4 | AE9MXC 6KXH8 5000-851--120 / 277 VAC€265.77
ROBERTSHAW 5300-015 Elektrikli Pişirme Kontrol Termostatı 100-550 Serisi | AE9MXF 6KXJ1 5300-015-13 / 16 "120 / 277 VAC€231.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROBERTSHAW 5300-651 Elektrikli Pişirme Kontrol Termostatının Değiştirilmesi Sp-197
€169.72 / Adet