Robertshaw 620-402 | Sınıf 2 Transformatör 2.5/12/24vac 48 Va | 6jzx3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROBERTSHAW 620-402 Sınıf 2 Transformatör 2.5 / 12 / 24vac 48 Va | AE9JEC 6JZX3

ROBERTSHAW 620-402 Sınıf 2 Trafo 2.5/12/24vac 48 Va

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9JEC Model: 620-402Çapraz Referans: 6JZX3

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€32.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sınıf 2 Transformatör
derinlik3.25 "
Muhafaza SonuÇıplak Çelik
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 1
Muhafaza Tipiİç Aydınlatma
Yükseklik2.75 "
Hz50/60
Giriş Gerilimi120/208/240VAC
MontajEvrensel Montaj - Ayak, 4 X 4 Plaka veya Göbek Montajı
Çıkış Gerilimi2.5/12/24VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmekOylanmamış
UPC662013640422
VA Derecelendirmesi48 (3 Saniyenin Tümünün Birleşik Toplam Çıktısı)
genişlik2.19 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8504314065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGiriş GerilimiÇıkış GerilimiVA DerecelendirmesigenişlikÜcret
ROBERTSHAW 620-501 Sınıf 2 Transformatör 28vac 50 Va 1 Ph | AE9JEF 6JZX6 620-5013.25 "4"120/208/240VAC28 VAC502.44 "€32.25
ROBERTSHAW 620-502 Sınıf 2 Transformatör 24vac 50 Va 1 Ph | AE9JEG 6JZX7 620-5024"4"120/208/240VAC24 VAC503.25 "€30.31
ROBERTSHAW 620-503 Sınıf 2 Transformatör 24vac 75 Va 1 Ph | AE9JEH 6JZX8 620-5034"4"120/208/240/408VAC24 VAC753.25 "€34.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROBERTSHAW 620-402 Sınıf 2 Trafo 2.5/12/24vac 48 Va
€32.35 / Adet