Robertshaw 620-502 | Sınıf 2 Trafo 24vac 50 Va 1 Ph | 6jzx7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROBERTSHAW 620-502 Sınıf 2 Transformatör 24vac 50 Va 1 Ph | AE9JEG 6JZX7

ROBERTSHAW 620-502 Sınıf 2 Trafo 24vac 50 Va 1 Faz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9JEG Model: 620-502Çapraz Referans: 6JZX7
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
€30.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sınıf 2 Transformatör
derinlik4"
Muhafaza SonuÇıplak Çelik
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 1
Muhafaza Tipiİç Aydınlatma
Yükseklik4"
Hz50/60
Giriş Gerilimi120/208/240VAC
MontajEvrensel Montaj - Ayak, 4 X 4 Plaka veya Göbek Montajı
Çıkış Gerilimi24 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmekOylanmamış
VA Derecelendirmesi50
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)14.73
Gemi uzunluğu (cm)40.39
Gemi genişliği (cm)24.38
HS kodu8504314065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGiriş GerilimiÇıkış GerilimiVA DerecelendirmesigenişlikÜcret
ROBERTSHAW 620-402 Sınıf 2 Transformatör 2.5 / 12 / 24vac 48 Va | AE9JEC 6JZX3 620-4023.25 "2.75 "120/208/240VAC2.5/12/24VAC48 (3 Saniyenin Tümünün Birleşik Toplam Çıktısı)2.19 "€32.35
ROBERTSHAW 620-501 Sınıf 2 Transformatör 28vac 50 Va 1 Ph | AE9JEF 6JZX6 620-5013.25 "4"120/208/240VAC28 VAC502.44 "€32.25
ROBERTSHAW 620-503 Sınıf 2 Transformatör 24vac 75 Va 1 Ph | AE9JEH 6JZX8 620-5034"4"120/208/240/408VAC24 VAC753.25 "€34.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROBERTSHAW 620-502 Sınıf 2 Trafo 24vac 50 Va 1 Faz
€30.31 / Adet