Robertshaw 780-003 | Kıvılcım Ateşleme Kontrolü Kilitleme Ön Temizleme | 6kxd5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROBERTSHAW 780-003 Kıvılcım Ateşleme Kontrolü Kilitleme Ön Süpürmesi | AE9MVJ 6KXD5

ROBERTSHAW 780-003 Kıvılcım Ateşleme Kontrolü Kilidi Ön Temizleme

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9MVJ Model: 780-003Çapraz Referans: 6KXD5
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
€319.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evrensel Ateşleme Kontrolü
Amper AC1.5
Kontrol Voltları24 Vakum
derinlik1-1 / 4 "
Elektrik bağlantılarıTerminaller
Gaz TipiNG / LP
Yükseklik5.125 "
Basınç Ayar Aralığı3.5 inç tuvalet
TipKıvılcım Ateşleme
Gerilim24
genişlik3 21 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Elektrik Değerleri (1 PF'de pilot valf 5 amp, 1 PF'de Ana valf 5 amp, 1.5 PF'de Birleşik Yük 4, Alev Sensörü Akımı 7 mA DC @ 25C / 24 VAC)
  • Kilitleme Süresi (Sn.) (Yüzde 60 Kilitlenmeden Önce Beş Dakikalık Boşaltma Döngüsüyle Kesilen 100 Saniyelik Üç Valf Denemesi)
  • Ön süpürme Süresi (45 Sn.)
  • Yeniden denemeler (3)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikTipgenişlikÜcret
ROBERTSHAW 780-715 Kıvılcım Ateşleme Kontrolü Kilitlenmeyen | AE9MVB 6KXC6 780-7151-1 / 2 "3"Kıvılcım Ateşleme, Kilitlenmeyen4.75 "€256.74
ROBERTSHAW 780-735 Kıvılcım Ateşleme Kontrol Kilidi | AE9MVH 6KXD4 780-7351-1 / 2 "3.375 "Kıvılcım Ateşleme, Kilitleme4.75 "€344.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROBERTSHAW 780-003 Kıvılcım Ateşleme Kontrolü Kilidi Ön Temizleme
€319.59 / Adet