Robertshaw 780-715 | Kıvılcım Ateşleme Kontrolü Kilitlemesiz | 6kxc6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROBERTSHAW 780-715 Kıvılcım Ateşleme Kontrolü Kilitlenmeyen | AE9MVB 6KXC6

ROBERTSHAW 780-715 Kıvılcım Ateşleme Kontrolü Kilitsiz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9MVB Model: 780-715Çapraz Referans: 6KXC6
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
€256.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evrensel Ateşleme Kontrolü
Amper AC1.5
Kontrol Voltları24 Vakum
derinlik1-1 / 2 "
Elektrik bağlantılarıTerminaller
Gaz TipiNG / LP
Yükseklik3"
Basınç Ayar Aralığı3.5 inç tuvalet
TipKıvılcım Ateşleme, Kilitlenmeyen
Gerilim24
genişlik4.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Elektrik Değerleri (1 PF'de pilot valf 5 amp, 1 PF'de Ana valf 5 amp, 1.5 PF'de Birleşik Yük 4, Alev Sensörü Akımı 7 mA DC @ 25C / 24 VAC)
  • Yeniden denemeler (Sürekli)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikTipgenişlikÜcret
ROBERTSHAW 780-735 Kıvılcım Ateşleme Kontrol Kilidi | AE9MVH 6KXD4 780-7351-1 / 2 "3.375 "Kıvılcım Ateşleme, Kilitleme4.75 "€344.51
ROBERTSHAW 780-003 Kıvılcım Ateşleme Kontrolü Kilitleme Ön Süpürmesi | AE9MVJ 6KXD5 780-0031-1 / 4 "5.125 "Kıvılcım Ateşleme3 21 / 32 "€319.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROBERTSHAW 780-715 Kıvılcım Ateşleme Kontrolü Kilitsiz
€256.74 / Adet