ROBINAIR AC-1234-6 Soğutucu RRR Makinesi A/C 36 İnç uzunluk
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soğutucu Akışkan RRR Makinesi |
derinlik | 48.5 |
uzunluk | 36 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 122 |
Rezervuar Kapasitesi | 2.4 |
Tip | AC |
UPC | 637335042445 |
Gemi ağırlığı (kg) | 104.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 123.19 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00