ROCKWOOD 295.32D 3"X 3" X 96" Köşe Koruyucu 3 x 96 İnç Vida, Saten Paslanmaz Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Köşe Koruma |
Renk | Gümüş |
Köşeler | Kare |
Bitiş | Saten |
Yükseklik | 96 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Montaj | Vidalamak |
Taraf Sayısı | 2 |
Kalınlık | 0.05 " |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 244.09 |
Gemi genişliği (cm) | 7.87 |
HS kodu | 7610900040 |
Model | Renk | Bitiş | Yükseklik | Malzeme | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295.32d 3 "x 3" x 48 | Gümüş | Saten | 48 " | Paslanmaz çelik | Vidalamak | €141.78 | |
295.3 3 "x 3" x 48 | Altın | Cilalı Pirinç | 48 " | Pirinç | Vidalamak | €179.20 | |
290.3 2 "x 2" x 48 | Altın | Cilalı Pirinç | 48 " | Pirinç | yapıştırıcı | €192.62 | |
290.32d 3 "x 3" x 48 | Gümüş | Saten | 48 " | Paslanmaz çelik | yapıştırıcı | €150.81 | |
290.3 3 "X 3" x 48 | Altın | Cilalı Pirinç | 48 " | Pirinç | yapıştırıcı | €224.92 | |
290.32D 3 "X 3" X 96 " | Gümüş | Saten | 96 " | Paslanmaz çelik | yapıştırıcı | €396.41 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00