Ronstan Rf185 | Tek Kasnak Sabit Göz 2 İnç Uzunluk | 4fta1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RONSTAN RF185 Tek Kasnak Sabit Gözlü 2 İnç Uzunluk | AD7PFN 4FTA1

RONSTAN RF185 Tek Kasnak Sabit Göz 2 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PFN Modeli: RF185Çapraz Referans: 4FTA1
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
€33.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekli Makara
Vaka Miktarı1
Göz İçinde Dia.3 / 16 "
BitişPaslanmaz çelik
Yükseklik35 / 64 "
Malzeme316SS
Maks. Yük660 Lb.
Uzunluk2"
Halat Çapı5 / 16 "
Dia Dışında Kasnak.1-1 / 8 "
beden2"
TipSabit Göz
Tekerlek çapı1.125 "
genişlik1.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikMaks. YükUzunlukHalat ÇapıbedenTekerlek çapıgenişlikÜcret
RONSTAN RF661 Tek Kasnak Sabit Gözlü 3/16 İnç Toplam Uzunluk 1 7 / 16in | AD7PDQ 4FRZ6 RF66113 / 32 "330 lb1.437 "3 / 16 "1.437 "3 / 4 "3 / 4 "€20.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RONSTAN RF185 Tek Kasnak Sabit Göz 2 İnç Uzunluk
€33.35 / Adet